Motion
TAF425220
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 42 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04350368
No. Fabricante TAF425220
Precio60.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 42 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04350368
No. Fabricante TAF425220
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
Precio60.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    29900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF425220 cuenta con un diámetro interior de 42 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria giratoria.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    56200 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF425220
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good