Motion
17548511

OSG USA INC
17548511

Aeronave o broca extralarga - 1/4 pulg., acero cobalto de alta velocidad, canal de 87 mm, punta de 120 °, OAL de 140 mm
Artículo MI #04350377
No. Fabricante 17548511
Precio194.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OSG USA INC
17548511

Aeronave o broca extralarga - 1/4 pulg., acero cobalto de alta velocidad, canal de 87 mm, punta de 120 °, OAL de 140 mm
Artículo MI #04350377
No. Fabricante 17548511

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio194.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Canal Longitud  
    87 mm
  • Ángulo de hélice
    40 °
  • En general Longitud  
    140 mm
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Nanorevestimiento, WXL
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    120 °
  • Tipo de punto
    Punto diluido
  • Serie
    1750
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
17548511 1/4 BROCA 10D 87FL X 140OAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good