Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud44 cm
- TamañoL
- Peso17.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Aplicación• Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoPVC
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPVC
- ColorAzul
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Tipo de manguitoAbierta(s)
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Características y beneficios• La estructura de fibra de Kevlar® Dupont proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, encender o conducir electricidad • Resistente al aceite y a los líquidos, mantenerse suave y fuerte incluso después de la exposición a aceites de máquina • La construcción de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía líquida • La palma recubierta proporciona un gran agarre • El forro de Kevlar® sin costuras proporciona resistencia al corte, excelente sensibilidad táctil y se trata para resistir gérmenes y olores
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimientoKevlar
- Material del forroKevlar® Revestimiento
- Número de Upc del fabricante616314059292
- Estándares cumplidosASTM F 1704, CE
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO616314059292
Descripción general
- La construcción de fibra Kevlar® Dupont proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Resistente al aceite y a los líquidos, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
- El revestimiento de Kevlar® sin costuras proporciona resistencia al corte, excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación