Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno19 mm
- Longitud total del acoplamiento2.3400 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoAL090
- Diámetro del extremo del cubo1.53 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9100 pulg.
- Diámetro exterior2.1200 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Capacidad de par401 pulg.
- UPC_NO685144446794