Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento8.63 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Distancia entre ejes1/4 pulg.
- Diámetro del cubo6-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio4.19 pulg.
- Diámetro exterior del manguito11 pulg.
- Peso40.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904038668
- RPM Máx.5250 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieFA
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par177000 pulg.
- UPC_NO697904038668