Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Manga exterior Diámetro11 pulg.
- Mono con manga Longitud8.63 pulg.
- Peso25.40 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- IncluyeSello
- Número de Upc del fabricante697904039801
- RPM Máx.5250 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieFA
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par177000 pulg.
- UPC_NO697904039801