Motion
5506337
Plaquita de taladrado de metal duro recubierto con TiN/TiAlN de grado submicrónico DR-Twist-Series IC908 , estilo SOMX, grosor 2.4mm
Artículo MI #04350826
No. Fabricante 5506337
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de taladrado de metal duro recubierto con TiN/TiAlN de grado submicrónico DR-Twist-Series IC908 , estilo SOMX, grosor 2.4mm
Artículo MI #04350826
No. Fabricante 5506337
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Círculo inscrito
    5.4 mm
  • Longitud
    5.4 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Ancho
    5.4 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    DT
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    SOMX 050204-DT
  • Estilo de plaquita
    SOMX
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    DR-Twist
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
5506337 SOMX 050204-DT IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo