Motion
B503 x 10 pies

PEER Chain
B503 X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie Block, paso de 503 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04350922
No. Fabricante B503 X 10 ft
Precio35.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
B503 X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie Block, paso de 503 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04350922
No. Fabricante B503 X 10 ft
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
Su precio$35.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    0.301 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    503 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    12452
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Bloque
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
B503 X 10 FT
  • Todas las cadenas de bloques PEER consisten en placas de eslabones alternas y eslabones de bloques.
  • Se utiliza en transportadores de carga ligera de baja velocidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo