Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2
Descripción general
- CQ2, tipo de baja fricción
- Montajes: 6 opciones disponibles
- Tamaños de orificio: 32mm, 40mm
- Carreras de hasta 100mm como estándar
- Capacidad de interruptor automático