Motion
6403488
Plaquita de torneado y ranurado estilo XNUW de metal duro de grado IC08 , ancho de corte máximo 13mm , ángulo de alivio 7°
Artículo MI #04351742
No. Fabricante 6403488
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado estilo XNUW de metal duro de grado IC08 , ancho de corte máximo 13mm , ángulo de alivio 7°
Artículo MI #04351742
No. Fabricante 6403488
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de corte
    5.35 mm
  • Longitud de la plaquita
    20.6 mm
  • Corte máximo Ancho  
    13 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    XNUW 1305-05
  • Estilo de plaquita
    XNUW
  • Calidad del fabricante
    IC08
  • Material
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
6403488 XNUW 1305-05 IC08

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo