Motion
FCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG

Link-Belt (RRX)
FCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 1.4375 pulg., orificio , montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04351776
No. Fabricante FCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 1.4375 pulg., orificio , montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04351776
No. Fabricante FCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.0900 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7100 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Profundidad general
    2.71 pulg.
  • En general Altura  
    2.7100 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.6250 pulg.
  • Peso
    5.8 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Número de cojinete
    B623L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22623HHCK81 Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22623HHCK81
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210144180
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    600
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    20900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210144180

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22623HHCK81 BRILLANTE BLK FC-B22623HHCK81

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo