Motion
H6C21S00672

Dodge
H6C21S00672

Reductor de velocidad en línea - 6.72:1 Reducción, 6.72:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04351795
No. Fabricante H6C21S00672
Precio3,759.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H6C21S00672

Reductor de velocidad en línea - 6.72:1 Reducción, 6.72:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 41.28 mm, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04351795
No. Fabricante H6C21S00672
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
Precio3,759.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Par de salida máximo
    674.858 N-m;5973
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    6.72:1
  • Longitud del eje
    80.01 mm;3.1500 pulg.
  • Peso
    60.781 kg, 134 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    H6C21S00672
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6521.093 N, 1466 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    6.72:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    ILH
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1708 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H6C21S00672 (HB682CN210TC6.72A1SI1.62)