Motion
10-CDQSB16-10D

SMC CORP OF AMERICA
10-CDQSB16-10D

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #04351934
No. Fabricante 10-CDQSB16-10D
Precio46.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDQSB16-10D

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #04351934
No. Fabricante 10-CDQSB16-10D
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
Precio46.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de aire compacto de sala limpia CQS de SMC tiene 4 tamaños de orificio. Los recorridos estándar van de 5 a 50mm. 10/11-CLa serie (D)QS, disponible para entornos limpios, evita la generación de partículas en una sala limpia. 21/22-CLa serie (D)QS ofrece la misma estructura que la serie limpia y es para el entorno en el que el uso de cobre, flúor y silicio está restringido. La serie limpia CDQS es compatible con el interruptor automático.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CDQSB16-10D CILINDRO, COMPACTO
  • Serie limpia, varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Variedad de interruptores y cables conductores o conectores precableados

También puede gustarle