Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
Details
- Opción de ajustadorAjustador (ambos extremos)
- País de origenJP
- Rosca de puerto estándarRosca M
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMXS
Descripción general
Descripción del fabricante
13-MXS16-125A CILOS, MESA DE AIRE
- Tabla deslizante de aire con especificación de sala limpia opcional
- Tamaños de orificio (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Carreras estándar (mm): 10 a 150
- Grado de contaminación 3
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad