Motion
AF30-03BD-R
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, puertos BSPT 3/8 , recipiente de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #04352157
No. Fabricante AF30-03BD-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, puertos BSPT 3/8 , recipiente de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #04352157
No. Fabricante AF30-03BD-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.85 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AF30-03BD-R

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno