Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo60
- Altura total95 mm
- Longitud total258 mm
- Ancho general117.5 mm
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso3.31 lb
Details
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
AF60-N10B-Z (OLD NAF6000-10B)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad