Motion
AFF8C-N04C-T
FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL
Artículo MI #04352230
No. Fabricante AFF8C-N04C-T
Price$236.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL
Artículo MI #04352230
No. Fabricante AFF8C-N04C-T
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
Su precio$236.02/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    8C
  • Altura total
    275 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.9 kg

Details

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    3 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    53 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AFF
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AFF8C-N04C-T FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL
  • Filtro de partículas de 3 Î1⁄4 m (99% de eficiencia)
  • Conexión modular posible con AFF2C a 22C
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2