Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total95 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoNeumático de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Presión de agrietamiento+0.02 MPa
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv230 mm2
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.02 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Válvula de retención con alta capacidad de caudal
- Baja presión de agrietamiento (0.02MPa)-2.9PSI
- Compacto y ligero
- Variedad de modelos