Motion
AL40-N04-8RZ
Lubricador de aire modular - NPT 0.5000, recipiente de metal, capacidad de aceite de 4.56 oz
Artículo MI #04352283
No. Fabricante AL40-N04-8RZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - NPT 0.5000, recipiente de metal, capacidad de aceite de 4.56 oz
Artículo MI #04352283
No. Fabricante AL40-N04-8RZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Incluye
    Indicador de nivel
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.56 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)

Descripción general

Descripción del fabricante
AL40-N04-8RZ LUBRICADOR

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno