Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo60
- Altura total12.58 pulg.
- Longitud total3.94 pulg.
- Peso2 kg
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteProtección
- IncluyeSoporte
- Tipo de lubricadorAlimentación automática
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieALF
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Lubricación de alimentación automática, estilo métrico
- Roscas Rc (PT)
- Tamaños de cuerpo: 1/2, 3/4, 1, 1+1/2, 2
- Opción de soporte disponible