Motion
AME650-N14
Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 212 cfm, 145 psi máx., Puertos 1-1/2 NPT , Drenaje manual, Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #04352346
No. Fabricante AME650-N14
Precio355.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 212 cfm, 145 psi máx., Puertos 1-1/2 NPT , Drenaje manual, Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #04352346
No. Fabricante AME650-N14
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
Precio355.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    650
  • Altura total
    291 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    9.26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La Serie AME separa y absorbe partículas finas de aceite en estado de aerosol en aire comprimido y cambia el aire comprimido lubricante por aire equivalente sin aceite. Debe aplicarse para la filtración de aire comprimido que requiere una alta limpieza para líneas de recubrimiento, aire comprimido para salas limpias y aire comprimido para equipos necesarios para evitar aceites.
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    212 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Serie
    AME
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AME650-N14 SEPARADOR DE SÚPER NEBLINA
  • Separador de súper niebla
  • La conexión modular es posible
  • El tiempo de sustitución del filtro se puede juzgar visualmente
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Roscas: Rc, G, NPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"