Motion
AMG350C-N04-R

SMC CORP OF AMERICA
AMG350C-N04-R

SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #04352365
No. Fabricante AMG350C-N04-R
Precio99.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AMG350C-N04-R

SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #04352365
No. Fabricante AMG350C-N04-R
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
Precio99.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    350C
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.9 kg

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Tipo de filtro
    Separador de agua
  • Serie
    AMG
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AMG350C-N04-R SEPARADOR DE AGUA
  • Separador de agua con posible conexión modular
  • Tasa de eliminación de agua: 99 %
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Opciones: material de fluorolubricación, presión de aire media, guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, lavado desengrasante, vaselina blanca

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good