Motion
AMG450C-N06BD-H

SMC CORP OF AMERICA
AMG450C-N06BD-H

SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #04352368
No. Fabricante AMG450C-N06BD-H
Precio221.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AMG450C-N06BD-H

SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #04352368
No. Fabricante AMG450C-N06BD-H
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
Precio221.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    450C
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1.4 kg

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Tipo de filtro
    Separador de agua
  • Serie
    AMG
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AMG450C-N06BD-H SEPARADOR DE AGUA
  • Separador de agua con posible conexión modular
  • Tasa de eliminación de agua: 99 %
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Opciones: material de fluorolubricación, presión de aire media, guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, lavado desengrasante, vaselina blanca

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"