Motion
AR10-M5G-R
Regulador de aire estándar - Puerto M5 x 0.8
Artículo MI #04352404
No. Fabricante AR10-M5G-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto M5 x 0.8
Artículo MI #04352404
No. Fabricante AR10-M5G-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10
  • Tamaño del puerto de salida
    5 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Peso
    2.72 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (sin indicador de límite)
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
AR10-M5G-R

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"