Motion
ARM10-58BG-7Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM10-58BG-7Z

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04352543
No. Fabricante ARM10-58BG-7Z
Precio45.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10-58BG-7Z

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04352543
No. Fabricante ARM10-58BG-7Z
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
Precio45.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    60 g

Detalles

  • Accesorios
    Soporte, Pantalla de presión, Tuerca de panel
  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Opciones incluidas
    Soporte, sin aceite y sin alivio, manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Sin perilla
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    50.8 psi
  • Número de Estaciones  
    1 estación
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 50 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR MFLD COMPACTO ARM10-58BG-7Z
  • Regulador de colector pequeño, unidad única
  • Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 5~60°C
  • Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"