Motion
ARM11AA1-R05-AZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AA1-R05-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de salida de 6 mm, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #04352559
No. Fabricante ARM11AA1-R05-AZ
Precio33.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AA1-R05-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de salida de 6 mm, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #04352559
No. Fabricante ARM11AA1-R05-AZ
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
Precio33.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm
  • Altura total
    84 mm
  • Ancho general
    51.5 mm
  • Peso
    60 g

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Opciones incluidas
    Pantalla de presión
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla superior
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    145 psi
  • Presión mínima establecida
    0 psi
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de salida
    6 hembra con rosca ISO
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    0 a 145 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común con interruptor de presión
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11AA1-R05-AZ BLOQUE REGULADOR
  • Bloque regulador, tipo de suministro común
  • Tipo de tubería de SALIDA: recta y acodada (métrica y pulgadas)
  • Posición de la tubería de SALIDA: inferior, superior
  • Posición del asa: superior, inferior, frontal
  • Accesorios: manómetro
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"