Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada8 mm
- Tamaño del puerto de salida6 mm
- Altura total81 mm
- Longitud total210.5 mm
- Ancho general56 mm
- Peso292 g
Detalles
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasPantalla de presión
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaTipo de perilla delantera
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida101 psi
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Número de Estaciones4 Estaciones
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 5 a 60 °C
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común de válvula de 3-Way
- Tipo de suministroSuministro centralizado