Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total80 mm
- Ancho general56 mm
- Peso60 g
Detalles
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Opciones incluidasPantalla de presión
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de perillaTipo de perilla delantera
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida145 psi
- Presión mínima establecida0 psi
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de puerto de salida1/4 Mujeres en
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión0 a 145 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común con interruptor de presión
- Tipo de suministroSuministro centralizado
Descripción general
- Bloque regulador, tipo de suministro común
- Tipo de tubería de SALIDA: recta y acodada (métrica y pulgadas)
- Posición de la tubería de SALIDA: inferior, superior
- Posición del asa: superior, inferior, frontal
- Accesorios: manómetro
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite