Motion
ARM11AW-Z
REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04352569
No. Fabricante ARM11AW-Z
Precio75.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04352569
No. Fabricante ARM11AW-Z
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
Precio75.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    92.986 g

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro e interruptor de presión con función de conmutación de unidad PSI
  • Tipo de perilla
    Parte superior
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    Rc(PT)

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11AW-Z INTERRUPTOR DE PRESIÓN

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"