Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada5/16 pulg.
- Tamaño del puerto de salida5/16 pulg.
Detalles
- AccesoriosIncluye barra de acoplamiento de extensión
- Opciones incluidasMontaje directo, con barra de acoplamiento
- Posición del puerto de entradaParte superior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Posición del puerto de salidaParte superior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 100 psi
- Tipo de suministroSuministro centralizado
Descripción general
- Permite seleccionar el accesorio de un toque (IN).
- Adopte la función de reflujo como estándar.
- Bloque de suministro centralizado.