Motion
ARM5A-R55-AZ
REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04352575
No. Fabricante ARM5A-R55-AZ
Precio46.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04352575
No. Fabricante ARM5A-R55-AZ
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
Precio46.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    28.9 g

Detalles

  • Accesorios
    Incluye barra de acoplamiento de extensión
  • Opciones incluidas
    Manómetro con barra de acoplamiento
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    Rc(PT)

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM5A-R55-AZ BLOQUE REGULADOR
  • Monte el manómetro (ø14mm).
  • Permite seleccionar el ajuste de un solo toque.
  • Adopte la función de reflujo como estándar.
  • Bloque regulador, tipo de suministro centralizado.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"