Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada4 mm
- Tamaño del puerto de salida4 mm
- Peso30 g
Detalles
- Opciones incluidasMontaje directo, con manómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 100 psi
- Tipo de suministroSuministro individual
Descripción general
- Regulador de colector compacto pequeño, unidad única
- Dos estilos de montaje disponibles: montaje directo, montaje en riel DIN
- Tipo de accesorio de entrada/salida de tamaño métrico y en pulgadas
- Las opciones incluyen con o sin manómetro, ajuste 0.35MPa , sin alivio y representación de la unidad