Motion
ARX20-01P
Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.1250 , 7.3 a 123.3 psi
Artículo MI #04352590
No. Fabricante ARX20-01P
Precio13.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.1250 , 7.3 a 123.3 psi
Artículo MI #04352590
No. Fabricante ARX20-01P
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
Precio13.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Tuerca del panel
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARX
  • Ajustar rango de presión
    7.3 a 123.3 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARX20-01P REGULADOR COMPACTO