Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM5 estándar
- Altura total26.6 mm
- Longitud total39.2 mm
- Ancho general10 mm
- Tamaño del tubo4 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.5 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarSalida del medidor
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
Descripción del fabricante
AS1001F-04T CONTROL DE FLUJO, A PRUEBA DE MANIPULACIONES
- Tipo en línea con especificación de acero inoxidable para uso en ambientes corrosivos
- La necesidad de una herramienta especial para los ajustes ofrece protección adicional contra el funcionamiento accidental
- Accesorios de un solo toque
- Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina
- Las roscas con y sin sellador están disponibles de serie
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad