Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM3, M5 estándar
- Tipo de puerto de salidaN.o 10-32 hembra UNF roscado
- Altura total31 mm
- Longitud total23.1 mm
- Ancho general9.6 mm
- Tamaño del tubo5/32 (OD) en
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.5 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaUniversal
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarUNF
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad a prueba de manipulaciones con accesorios de un solo toque
- El caudal se puede ajustar con una herramienta especial
- Protección adicional contra el funcionamiento accidental
- Codo o estilo universal
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Varios tamaños de diámetro exterior de puerto y tubo tanto en pulgadas como en sistema métrico