Especificaciones
Dimensiones
- Altura total128 mm
- Longitud total195 mm
- Ancho general74 mm
Detalles
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv113 (P a A) mm2, 132 (A a R) mm2
- Dirección del flujoDe izquierda a derecha
- Indicador incluidoNinguna
- Tipo de anulación manualTipo de empuje sin bloqueo (lavado)
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide3.4 a 50 Hz W
- Tensión de alimentación del solenoide110 a 120 V CA (50/60 Hz)
- Estándares cumplidosOSHA
- Supresión de sobretensión incluidaSupresor de sobretensiones con luz
Descripción general
- Válvula de arranque suave con función de bloqueo
- Conectividad modular con componentes FRL
- Opciones de entrada eléctrica: conector DIN, conector M12
- La AVL es un dispositivo de aislamiento de energía, no es un dispositivo de parada de emergencia