Motion
AWD40-N03D-Z

SMC
AWD40-N03D-Z

Separador de neblina regulador - Una pieza, Tamaño de cuerpo 40, 3/8 NPT, 145 psi, Drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #04352884
No. Fabricante AWD40-N03D-Z
Precio112.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AWD40-N03D-Z

Separador de neblina regulador - Una pieza, Tamaño de cuerpo 40, 3/8 NPT, 145 psi, Drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #04352884
No. Fabricante AWD40-N03D-Z
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
Precio112.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Configuración
    Una pieza
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AWD

Descripción general

Descripción del fabricante
AWD40-N03D-Z MICROREGULADOR DE SEPARACIÓN DE NIEBLA
  • Regulador de separador de microniebla modular
  • Filtración: 0.01µm
  • Tamaño del cuerpo: 1/8, 3/8, 1/2
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
  • Disponible en tipos de rosca Rc, NPT o G(PF)