Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso1.98 lb
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- País de origenCN
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro0.3 micras
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- SerieAWM
Descripción general
- Regulador de separador de neblina modular
- Filtración: 0.3µm
- Tamaño del cuerpo: 1/8, 3/8 y 1/2
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
- Disponible en tipos de rosca Rc, NPT o G(PF)