Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total95 mm
- Longitud total232 mm
- Ancho general125 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi185 N
- Fuerza de empuje a 100 psi220 N
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAmortiguador
- Tipo de cilindro guiadoUnidad deslizante de varilla doble
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +80 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMGG
- Estándares cumplidosJIS