Motion
BA2824ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.1250 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #04353103
No. Fabricante BA2824ZOH
Precio28.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.1250 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #04353103
No. Fabricante BA2824ZOH
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
Precio28.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    52000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA2824ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.7500 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 2.1250 in, ancho total de 1.5000 in y peso de 0.30 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA2824ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    113000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA2824ZOH RODILLO DE AGUJA EN GRÁFICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle