Motion
BA66ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #04353104
No. Fabricante BA66ZOH
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #04353104
No. Fabricante BA66ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    3090 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA66ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.5625 in, ancho total de 0.3750 in y peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de servicio ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA66ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    3080 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA66ZOH RODILLO DE AGUJA EN GRÁFICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle