Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Brida Diámetro23 mm
- Diámetro exterior de la brida23 mm
- Grosor de la brida1 mm
- Diámetro interior15 mm
- Diámetro interior15 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal12 mm
- Diámetro exterior17 mm
- Exterior Diámetro17 mm
- En general Longitud12 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 14.966 a 14.984 mm
- Peso0.0114 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM1512TU 15 X 17 X 12mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,80 a 1.00 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM1512TU
- Número de Upc del fabricante00846802071172
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071172