Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C13.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso40 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesLavadora a presión
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.1/6.9-6.0 A
- Eficiencia a plena carga77 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043511
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856043511
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Estructuras de acero de gran calibre Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Servicio continuo Reinicio manual Protector térmico