Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura1.41 pulg.
- Tamaño hexagonal0.6875 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.819 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.24 pulg.
- Longitud1.65 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Longitud total1.65 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Peso23.03 oz
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807 MANGUERA FC465 S-TW
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Estilo final 1JIC 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricanteFC8780-0606S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera