Motion
WD2S2ACR
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #04354007
No. Fabricante WD2S2ACR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #04354007
No. Fabricante WD2S2ACR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Fabricantes de panaderías, conservas, productos lácteos, fármacos y cosméticos para motores sanitarios de fácil limpieza, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.20–6.00 / 3.00 A
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    BISSC, NEMA, USDA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP,1725 RPM,WD2S2ACR,208-230/460 V,56C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo