Motion
HO-102
Anillo de retención interno - Acero inoxidable, material de acero, 0.042 pulg. de grosor
Artículo MI #04354223
No. Fabricante HO-102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención interno - Acero inoxidable, material de acero, 0.042 pulg. de grosor
Artículo MI #04354223
No. Fabricante HO-102

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    26 mm
  • Para profundidad de ranura
    0.034 pulg.
  • Para diámetro de ranura
    1.091 pulg.
  • Para ancho de ranura
    0.046 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    1.136 pulg.
  • Grosor
    0.042 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable, acero
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-102SS ANILLO INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo