Motion
MHMR5T
MHMR5T - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-R 5MM-5MM TEF
Artículo MI #04354228
No. Fabricante MHMR5T
Precio35.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHMR5T - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-R 5MM-5MM TEF
Artículo MI #04354228
No. Fabricante MHMR5T
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
Precio35.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    8 mm
  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    33 mm
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M5 x 0.8
  • Tamaño de la rosca
    M5
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Aleación de acero - Tratado con calor
  • Capacidad de carga estática radial
    12,611 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MHM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990016522

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MHMR5T - ALEACIÓN 3-PC HT
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo