Motion
B-86
Cojinete de copa dibujada: extremos abiertos con complemento completo, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #04354236
No. Fabricante B-86
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de copa dibujada: extremos abiertos con complemento completo, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #04354236
No. Fabricante B-86

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Número de Upc del fabricante
    605790230035
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • UPC_NO
    605790230035

Descripción general

Descripción del fabricante
B-86;PDL449 COJINETE DE AGUJA
  • Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
  • La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
  • Complemento completo de rodillos para una mayor capacidad de carga radial que los rodillos en jaula
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Cumple con la norma ASTM F2162 para garantía de calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo