Motion
30541
Sistema engrasador de aguja de precisión - Material del cuerpo: polietileno de alta densidad, capacidad de 1 cuarto de galón, entrada 1/4 NPT , 50-100 psi, boquilla rígida
Artículo MI #04354702
No. Fabricante 30541
Precio419.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema engrasador de aguja de precisión - Material del cuerpo: polietileno de alta densidad, capacidad de 1 cuarto de galón, entrada 1/4 NPT , 50-100 psi, boquilla rígida
Artículo MI #04354702
No. Fabricante 30541

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio419.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4 pulg.
  • Altura
    8-1/2 pulg.
  • Longitud de la boquilla
    6 pulg.
  • Ancho
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Li’l Mister® está diseñado para utilizarse con un refrigerante soluble en agua. Consulte Fluidos TriCool en la página 115
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión de entrada de aire
    50-10- psi
  • Aplicación
    Taladrado, rectificado, fresado, roscado, torneado
  • Material del cuerpo
    Polietileno de alta densidad
  • Capacidad
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Características y beneficios
    • Sistema de suministro de sifón • Indicador visual de fácil lectura • Línea blindada de latón o plástico de 5 pies • Soporte de montaje sencillo • Ajuste independiente de aire/refrigerante • Capacidad de depósito de un cuarto • Boquilla de latón recto estándar de 6 pulg. • Tamaño: 8 1/2˝ Al x 5 1/4˝ An x 4˝ P
  • Elemento de filtro
    Malla de acero inoxidable 40 x 40
  • Material de la línea
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Número de líneas
    1
  • Material del sello
    BUNA N, estándar
  • Vidrio
    Plástico acrílico
  • Tipo de boquilla
    Rígido
  • Tipo
    Engrasador de aguja de precisión
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
30541 LI'L MISTER
  • Sistema de suministro de sifón
  • Indicador visual de fácil lectura
  • Línea blindada de plástico o latón de 5 pies
  • Soporte de montaje fácil
  • Ajuste independiente de aire/refrigerante
  • Capacidad del depósito de un cuarto
  • Boquilla de latón recto estándar de 6 pulg.
  • Tamaño: 8 1/2˝ Al. x 5 1/4˝ An. x 4˝ Pr.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo