Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO190029028434